Eriks
VOSS

VOSS Union femelle droit (sans écrou et bague coupante) 24-S-L35-IG1

  • ERIKS:14989331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

19,96 €/ Unitéhors TVA

24,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-R
Désignation
GAI35LR1X
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Pression nominal
PN160
d1
35 mm
d2
G 1"
dy
30.5 mm
i
18 mm
l2
37 mm
lg
47.5 mm
SW1
46 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L35-IM45

  • Eriks:11451801
  • Manufacturer:81222100

3,91 €/ Unitéhors TVA

4,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L35

  • Eriks:971529
  • Manufacturer:11402039

5,62 €/ Unitéhors TVA

6,80 €TVA incluse

150 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L35

  • Eriks:12936412
  • Manufacturer:19402100

1,03 €/ Unitéhors TVA

1,25 €TVA incluse

103 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026