27,29 €/ Unitéhors TVA
33,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GAIV-R |
Désignation | GAI38SR1.1/2 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1.1/2" BSP cyl. |
Pression nominal | PB 315 |
d1 | 38 mm |
d2 | G 1.1/2" |
dy | 32 mm |
i | 28.5 mm |
l2 | 43.5 mm |
lg | 59.5 mm |
SW1 | 60 mm |
20,68 €/ Unitéhors TVA
25,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026