22,84 €/ Unitéhors TVA
27,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GAIV-R |
Désignation | GAI30SR1.1/4 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 30S - M42x2.0 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1.1/4" BSP cyl. |
Pression nominal | PB 400 |
d1 | 30 mm |
d2 | G 1.1/4" |
dy | 25 mm |
i | 26.5 mm |
l2 | 42 mm |
lg | 55.5 mm |
SW1 | 55 mm |
18,36 €/ Unitéhors TVA
22,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026