8,68 €/ Unitéhors TVA
10,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GAIV-R |
Désignation | GAI20SR3/4 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 20S - M30x2.0 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
Pression nominal | PB 400 |
d1 | 20 mm |
d2 | G 3/4" |
dy | 16 mm |
i | 22 mm |
l2 | 34.5 mm |
lg | 45 mm |
SW1 | 36 mm |
6,48 €/ Unitéhors TVA
7,84 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026