4,01 €/ Unitéhors TVA
4,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GAIV-R |
Désignation | GAI12SR3/8 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP cyl. |
Pression nominal | PB 630 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 3/8" |
dy | 8 mm |
i | 17 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg | 34 mm |
SW1 | 24 mm |
3,10 €/ Unitéhors TVA
3,75 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026