Eriks
VOSS

VOSS Union femelle droit 24-SC-S10-IG3/8

  • ERIKS:794317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,93 €/ Unitéhors TVA

4,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-R
Désignation
GAI10SR3/8
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10S - M18x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
3/8" BSP cyl.
Pression nominal
PB 630
d1
10 mm
d2
G 3/8"
dy
7 mm
i
17 mm
l2
26.5 mm
lg
34 mm
SW1
24 mm
Pièces détachées et accessoires

3,18 €/ Unitéhors TVA

3,85 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026