5,55 €/ Unitéhors TVA
6,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GAIV-R |
Désignation | GAI08LR3/8 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP cyl. |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 3/8" |
dy | 6 mm |
i | 17 mm |
l2 | 25 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 24 mm |
4,89 €/ Unitéhors TVA
5,92 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026