Eriks
VOSS

VOSS Union femelle droit 24-SC-L8-IG1/4-ES4

  • ERIKS:14988869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,44 €/ Unitéhors TVA

2,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-R
Désignation
GAI08ZLR
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Pression nominal
PN315
d1
8 mm
d2
G 1/4"
dy
6 mm
i
17 mm
l2
24 mm
lg
31 mm
SW1
19 mm
Pièces détachées et accessoires

1,09 €/ Unitéhors TVA

1,32 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026