8,75 €/ Unitéhors TVA
10,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GAIV-R |
Désignation | GAI08LR1/2 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP cyl. |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 1/2" |
dy | 6 mm |
i | 20 mm |
l2 | 29 mm |
lg | 36 mm |
SW1 | 27 mm |
7,96 €/ Unitéhors TVA
9,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026