Eriks
VOSS

VOSS Union femelle droit 24-SC-L35-IG11/4

  • ERIKS:794287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

22,28 €/ Unitéhors TVA

26,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-R
Désignation
GAI35LR1.1/4
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1.1/4" BSP cyl.
Pression nominal
PN160
d1
35 mm
d2
G 1.1/4"
dy
30 mm
i
26.5 mm
l2
41 mm
lg
51.5 mm
SW1
55 mm
Pièces détachées et accessoires

18,14 €/ Unitéhors TVA

21,95 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026