Eriks
VOSS

VOSS Union femelle droit 24-SC-L28-IG1-ES4

  • ERIKS:14988855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

16,91 €/ Unitéhors TVA

20,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-R
Désignation
GAI28ZLR
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Pression nominal
PN160
d1
28 mm
d2
G 1"
dy
24 mm
i
24.5 mm
l2
38 mm
lg
45.5 mm
SW1
41 mm
Pièces détachées et accessoires

11,08 €/ Unitéhors TVA

13,41 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026