5,74 €/ Unitéhors TVA
6,95 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GAIV-R |
Désignation | GAI22LR3/4 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 22 mm |
d2 | G 3/4" |
dy | 19 mm |
i | 22 mm |
l2 | 35.5 mm |
lg | 43 mm |
SW1 | 36 mm |
3,80 €/ Unitéhors TVA
4,60 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026