4,21 €/ Unitéhors TVA
5,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GAIV-R |
Désignation | GAI15ZLR |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP cyl. |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 15 mm |
d2 | G 1/2" |
dy | 12 mm |
i | 20 mm |
l2 | 31 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 27 mm |
2,01 €/ Unitéhors TVA
2,43 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026