9,90 €/ Unitéhors TVA
11,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GAIV-R |
Désignation | GAI12LR1/4 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 1/4" |
dy | 9 mm |
i | 17 mm |
l2 | 25 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 19 mm |
9,04 €/ Unitéhors TVA
10,94 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026