Eriks
VOSS

VOSS Union femelle droit 24-SC-L12-IG1/2

  • ERIKS:794171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,35 €/ Unitéhors TVA

8,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-R
Désignation
GAI12LR1/2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Pression nominal
PN315
d1
12 mm
d2
G 1/2"
dy
10 mm
i
20 mm
l2
31 mm
lg
38 mm
SW1
27 mm
Pièces détachées et accessoires

6,53 €/ Unitéhors TVA

7,90 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026