Eriks
VOSS

VOSS Union femelle droit 24-SC-L10-IG3/8

  • ERIKS:794147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,67 €/ Unitéhors TVA

10,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-R
Désignation
GAI10LR3/8
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
3/8" BSP cyl.
Pression nominal
PN315
d1
10 mm
d2
G 3/8"
dy
8 mm
i
17 mm
l2
26 mm
lg
33 mm
SW1
24 mm
Pièces détachées et accessoires

7,95 €/ Unitéhors TVA

9,62 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026