Eriks
VOSS

VOSS Union double de réduction24-SWSC-L18-S16

  • ERIKS:14989594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWSC) ou sans écrou et bague coupante (SWS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

19,11 €/ Unitéhors TVA

23,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KORV
Désignation
KOR18L/16S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
18L - M26x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
16S - M24x1.5
Pression nominal
PN315
d1
18 mm
dy
12 mm
l2
41.5 mm
lg
50 mm
SW1
30 mm
SW2
32 mm
Pièces détachées et accessoires

17,16 €/ Unitéhors TVA

20,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026