12,80 €/ Unitéhors TVA
15,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KORV |
Désignation | KOR35/18L -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 18L - M26x1.5 |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 35 mm |
dy | 15 mm |
l2 | 42 mm |
lg | 49.5 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 50 mm |
3,91 €/ Unitéhors TVA
4,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20261,29 €/ Unitéhors TVA
1,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20265,62 €/ Unitéhors TVA
6,80 €TVA incluse
150 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261,03 €/ Unitéhors TVA
1,25 €TVA incluse
103 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026