Eriks
VOSS

VOSS Union double de réduction avec adaptateur 24-SWSXC-L8-L6

  • ERIKS:806048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWSC) ou sans écrou et bague coupante (SWS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

1,92 €/ Unitéhors TVA

2,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KOR
Désignation
KOR08/06L -m+d8
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
6L - M12x1.5
Pièces détachées et accessoires

1,21 €/ Unitéhors TVA

1,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026