21,89 €/ Unitéhors TVA
26,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KORV |
Désignation | KOR38/16S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 16S - M24x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 38 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 55.5 mm |
lg | 64 mm |
SW1 | 41 mm |
SW2 | 60 mm |
18,42 €/ Unitéhors TVA
22,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027