Eriks
VOSS

VOSS Union double de réduction 24-SWSC-S30-S20

  • ERIKS:795151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWSC) ou sans écrou et bague coupante (SWS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

14,45 €/ Unitéhors TVA

17,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KORV
Désignation
KOR30/20S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
20S - M30x2.0
Pression nominal
PN400
d1
30 mm
dy
16 mm
l2
51.5 mm
lg
62 mm
SW1
32 mm
SW2
50 mm
Pièces détachées et accessoires

11,11 €/ Unitéhors TVA

13,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027