12,70 €/ Unitéhors TVA
15,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KORV |
Désignation | KOR30/12S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 30S - M42x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 12S - M20x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 30 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 48.5 mm |
lg | 56 mm |
SW1 | 32 mm |
SW2 | 50 mm |
11,52 €/ Unitéhors TVA
13,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027