Eriks
VOSS

VOSS Union double de réduction 24-SWSC-S25-S16

  • ERIKS:779717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWSC) ou sans écrou et bague coupante (SWS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

10,70 €/ Unitéhors TVA

12,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KORV
Désignation
KOR25/16S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
16S - M24x1.5
Pression nominal
PN400
d1
25 mm
dy
12 mm
l2
46.5 mm
lg
55 mm
SW1
27 mm
SW2
46 mm
Pièces détachées et accessoires

7,95 €/ Unitéhors TVA

9,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027