Eriks
VOSS

VOSS Union double de réduction 24-SWSC-S25-S10

  • ERIKS:779636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWSC) ou sans écrou et bague coupante (SWS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

12,50 €/ Unitéhors TVA

15,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KORV
Désignation
KOR25/10S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
10S - M18x1.5
Pression nominal
PN400
d1
25 mm
dy
7 mm
l2
43.5 mm
lg
51 mm
SW1
27 mm
SW2
46 mm
Pièces détachées et accessoires

10,47 €/ Unitéhors TVA

12,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027