Eriks
VOSS

VOSS Union double de réduction 24-SWSC-S20-S8

  • ERIKS:824437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWSC) ou sans écrou et bague coupante (SWS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,99 €/ Unitéhors TVA

10,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KORV
Désignation
KOR20/08S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
8S - M16x1.5
Pression nominal
PN400
d1
20 mm
dy
5 mm
l2
41 mm
lg
48 mm
SW1
22 mm
SW2
36 mm
Pièces détachées et accessoires

6,43 €/ Unitéhors TVA

7,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027