8,01 €/ Unitéhors TVA
9,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KORV |
Désignation | KOR20/06S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 20S - M30x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 6S - M14x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 20 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 40 mm |
lg | 47 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 36 mm |