Eriks
VOSS

VOSS Union double de réduction 24-SWSC-S16-S12

  • ERIKS:824445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWSC) ou sans écrou et bague coupante (SWS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,95 €/ Unitéhors TVA

5,99 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KORV
Désignation
KOR16/12S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
12S - M20x1.5
Pression nominal
PN400
d1
16 mm
dy
8 mm
l2
38.5 mm
lg
46 mm
SW1
22 mm
SW2
30 mm
Pièces détachées et accessoires

3,87 €/ Unitéhors TVA

4,68 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026