3,44 €/ Unitéhors TVA
4,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KORV |
Désignation | KOR12/06S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 6S - M14x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 32 mm |
lg | 39 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 24 mm |
2,66 €/ Unitéhors TVA
3,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027