3,72 €/ Unitéhors TVA
4,50 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KORV |
Désignation | KOR10/08S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 8S - M16x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 10 mm |
dy | 5 mm |
l2 | 34 mm |
lg | 41 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 22 mm |
3,06 €/ Unitéhors TVA
3,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026