2,58 €/ Unitéhors TVA
3,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KORV |
Désignation | KOR08/06L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 6L - M12x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 8 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 26 mm |
lg | 33 mm |
SW1 | 12 mm |
SW2 | 17 mm |
1,96 €/ Unitéhors TVA
2,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026