Eriks
VOSS

VOSS Union double de réduction 24-SWSC-L42-L35

  • ERIKS:794805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWSC) ou sans écrou et bague coupante (SWS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

21,39 €/ Unitéhors TVA

25,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KORV
Désignation
KOR42/35L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
35L - M45x2.0
Pression nominal
PN160
d1
42 mm
dy
30 mm
l2
47.5 mm
lg
58 mm
SW1
46 mm
SW2
60 mm
Pièces détachées et accessoires

15,43 €/ Unitéhors TVA

18,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026