17,54 €/ Unitéhors TVA
21,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KORV |
Désignation | KOR35/15L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 15L - M22x1.5 |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 35 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 41.5 mm |
lg | 48.5 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 50 mm |
15,79 €/ Unitéhors TVA
19,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026