Eriks
VOSS

VOSS Union double de réduction 24-SWSC-L28-L22

  • ERIKS:826421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWSC) ou sans écrou et bague coupante (SWS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

10,72 €/ Unitéhors TVA

12,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KORV
Désignation
KOR28/22L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
22L - M30x2.0
Pression nominal
PN160
d1
28 mm
dy
19 mm
l2
37.5 mm
lg
45 mm
SW1
32 mm
SW2
41 mm
Pièces détachées et accessoires

7,73 €/ Unitéhors TVA

9,35 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026