10,11 €/ Unitéhors TVA
12,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KORV |
Désignation | KOR28/15L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 15L - M22x1.5 |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 28 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 35 mm |
lg | 42 mm |
SW1 | 30 mm |
SW2 | 41 mm |
8,01 €/ Unitéhors TVA
9,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026