Eriks
VOSS

VOSS Union double de réduction 24-SWSC-L22-L8

  • ERIKS:794651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWSC) ou sans écrou et bague coupante (SWS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

16,23 €/ Unitéhors TVA

19,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KORV
Désignation
KOR22/08L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
8L - M14x1.5
Pression nominal
PN160
d1
22 mm
dy
6 mm
l2
31.5 mm
lg
38.5 mm
SW1
24 mm
SW2
36 mm
Pièces détachées et accessoires

15,64 €/ Unitéhors TVA

18,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027