4,81 €/ Unitéhors TVA
5,82 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KORV |
Désignation | KOR18/15L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 15L - M22x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 18 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 32.5 mm |
lg | 39.5 mm |
SW1 | 24 mm |
SW2 | 32 mm |
3,49 €/ Unitéhors TVA
4,22 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026