Eriks
VOSS

VOSS Union double de réduction 24-SWSC-L18-L10

  • ERIKS:794619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWSC) ou sans écrou et bague coupante (SWS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,51 €/ Unitéhors TVA

5,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KORV
Désignation
KOR18/10L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
18L - M26x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
10L - M16x1.5
Pression nominal
PN315
d1
18 mm
dy
8 mm
l2
31.5 mm
lg
38.5 mm
SW1
19 mm
SW2
32 mm
Pièces détachées et accessoires

3,49 €/ Unitéhors TVA

4,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026