Eriks
VOSS

VOSS Union double de réduction 24-SWSC-L12-L6

  • ERIKS:794481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWSC) ou sans écrou et bague coupante (SWS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,90 €/ Unitéhors TVA

3,51 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KORV
Désignation
KOR12/06L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
6L - M12x1.5
Pression nominal
PN315
d1
12 mm
dy
4 mm
l2
30 mm
lg
37 mm
SW1
14 mm
SW2
22 mm
Pièces détachées et accessoires

2,29 €/ Unitéhors TVA

2,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026