Eriks
VOSS

VOSS Union double 24-SC-S8-ES4

  • ERIKS:14988891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,37 €/ Unitéhors TVA

4,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GV
Désignation
G08ZS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8S - M16x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
8S - M16x1.5
Pression nominal
PN800
d1
8 mm
dy
5 mm
l2
18 mm
lg
32 mm
SW1
17 mm
Pièces détachées et accessoires

0,82 €/ Unitéhors TVA

0,99 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026