3,02 €/ Unitéhors TVA
3,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GV |
Désignation | G06ZS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6S - M14x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 6S - M14x1.5 |
Pression nominal | PN800 |
d1 | 6 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 16 mm |
lg | 30 mm |
SW1 | 14 mm |
0,68 €/ Unitéhors TVA
0,82 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026