Eriks
VOSS

VOSS Union double 24-SC-S6

  • ERIKS:791873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

1,84 €/ Unitéhors TVA

2,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GV
Désignation
G06S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6S - M14x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6S - M14x1.5
Pression nominal
PN800
d1
6 mm
dy
4 mm
l2
16 mm
lg
30 mm
SW1
14 mm
Pièces détachées et accessoires

0,68 €/ Unitéhors TVA

0,82 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026