Eriks
VOSS

VOSS Union double 24-SC-S30

  • ERIKS:791989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

16,21 €/ Unitéhors TVA

19,61 €TVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GV
Désignation
G30S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
30S - M42x2.0
Pression nominal
PN420
d1
30 mm
dy
25 mm
l2
27 mm
lg
54 mm
SW1
46 mm
Pièces détachées et accessoires

7,20 €/ Unitéhors TVA

8,71 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026