11,49 €/ Unitéhors TVA
13,90 €TVA incluse
131 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GV |
Désignation | G25S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 25S - M36x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 20 mm |
l2 | 26 mm |
lg | 50 mm |
SW1 | 41 mm |
4,74 €/ Unitéhors TVA
5,74 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026