6,97 €/ Unitéhors TVA
8,43 €TVA incluse
249 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GV |
Désignation | G20S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 20S - M30x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 20S - M30x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 20 mm |
dy | 16 mm |
l2 | 23 mm |
lg | 44 mm |
SW1 | 32 mm |
2,75 €/ Unitéhors TVA
3,33 €TVA incluse
185 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026