Eriks
VOSS

VOSS Union double 24-SC-S16

  • ERIKS:791946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,79 €/ Unitéhors TVA

5,80 €TVA incluse

101 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GV
Désignation
G16S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
16S - M24x1.5
Pression nominal
PN630
d1
16 mm
dy
12 mm
l2
21 mm
lg
38 mm
SW1
27 mm
Pièces détachées et accessoires

1,79 €/ Unitéhors TVA

2,17 €TVA incluse

287 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026