4,67 €/ Unitéhors TVA
5,65 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GV |
Désignation | G14S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 14S - M22x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 14S - M22x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 22 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 24 mm |
2,18 €/ Unitéhors TVA
2,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026