3,89 €/ Unitéhors TVA
4,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GV |
Désignation | G10ZS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 10S - M18x1.5 |
Pression nominal | PN800 |
d1 | 10 mm |
dy | 7 mm |
l2 | 17 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 19 mm |
0,91 €/ Unitéhors TVA
1,10 €TVA incluse
631 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026