Eriks
VOSS

VOSS Union double 24-SC-S10

  • ERIKS:791903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,38 €/ Unitéhors TVA

2,88 €TVA incluse

109 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GV
Désignation
G10S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10S - M18x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10S - M18x1.5
Pression nominal
PN800
d1
10 mm
dy
7 mm
l2
17 mm
lg
32 mm
SW1
19 mm
Pièces détachées et accessoires

0,91 €/ Unitéhors TVA

1,10 €TVA incluse

631 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026