Eriks
VOSS

VOSS Union double 24-SC-LL8-1S

  • ERIKS:791636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

1,81 €/ Unitéhors TVA

2,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GV
Désignation
G08LL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8LL - M12x1.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
8LL - M12x1.0
Pression nominal
PN100
d1
8 mm
dy
6 mm
l2
12 mm
lg
23 mm
SW1
12 mm
Pièces détachées et accessoires

0,68 €/ Unitéhors TVA

0,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026