1,80 €/ Unitéhors TVA
2,18 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GV |
Désignation | G06LL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6LL - M10x1.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 6LL - M10x1.0 |
Pression nominal | PN100 |
d1 | 6 mm |
dy | 4.5 mm |
l2 | 9 mm |
lg | 20 mm |
SW1 | 11 mm |
0,64 €/ Unitéhors TVA
0,77 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026